Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUC Exertis Connect 128421 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CUC Exertis Connect 128421 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
CUC Exertis Connect 128421 Videokabel-Adapter 2 m DisplayPort HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-108002413
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     128421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
HDMI-Version
1.4
DisplayPorts-Version
1.2
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.