Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric PowerLogic BCPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric PowerLogic BCPM
Schneider Electric PowerLogic BCPM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107944727
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BCPMA084S
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7940 mm
Verpackungstiefe
2480 mm
Verpackungshöhe
1590 mm
Paketgewicht
4522.73 g
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Garantiezeit
1.5 Jahr(e)
Energie
Nennstrom
100 A
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17.429,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17.429,67*
€ 20.741,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.372,56*
€ 20.673,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17.327,56*
€ 20.619,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.807,09*
€ 20.000,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.