Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
ENDORFY VIRO Infra Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Musik/Alltag Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107509572
Hersteller:
     ENDORFY
Herst.-Nr.:
     EY1A003
EAN/GTIN:
     5903018665733
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
93 mm
Höhe
200 mm
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Ja, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Lieferumfang
Sicherheitsdatenblatt
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
98 dB
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Musik/Alltag
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Kabellänge
3 m
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
3,5-mm-Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Empfindlichkeit
-55 dB
Mikrofon-Eingangsimpedanz
2200 Ohm
Abnehmbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.