Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Schneider Electric Resi9 CX Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107477470
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     R9H13402VDIXS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Telefondose
schneider electric gmbh telefondose
telefondose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
252 mm
Höhe
108 mm
Gewicht
2600 g
Paketgewicht
2600 g
Verpackungstiefe
257 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
195 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,78*
€ 372,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,71*
€ 366,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,04*
€ 346,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,66*
€ 322,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,05*
€ 303,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.