Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BABY born Bike Helmet Puppenhelm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
BABY born Bike Helmet Puppenhelm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093722
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834909
EAN/GTIN:
     4001167834909
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Spiel-Puppen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
169 mm
Höhe des Versandkartons
222 mm
Volumen Hauptkarton
12000 cm³
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
95 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
195 g
Verpackungsvolumen
2198.3 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
195 g
Merkmale
Produkttyp
Puppenhelm
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spielpuppen, fahrradhelme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.