Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Zapf BABY born Deluxe Ballerina 43cm Puppen-Kleiderset
Artikel-Nr.:
     CIDE7-107093711
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     834176
EAN/GTIN:
     4001167834176
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
356 mm
Volumen Hauptkarton
22000 cm³
Warentarifnummer (HS)
9503002900
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
250 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
425 g
Verpackungsvolumen
5577 cm³
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
425 g
Merkmale
Produkttyp
Puppen-Kleiderset
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Geeignet für Puppentyp
Babypuppe
Markenkompatibilität
BABY born
Material
Kunststoff, Textil
Ursprungsland
China
Fantasievolles Spielen
Ja
Maximale Höhe der Puppe
430 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.