Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
Extreme networks Summit X450e-48p Managed Power over Ethernet (PoE)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-1068427
Hersteller:
Extreme Networks
Herst.-Nr.:
16148
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Stapelbar
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 93 %
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
507 W
Datenübertragung
Anzahl Queues
8
Max. Datenübertragungsrate
1 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
441 x 432 x 44 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bandbreite
256 Gbit/s
Energiebedarf
100 – 240V, 50/60Hz, 6A
Verfügbarer Strom
180 W
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q
Ratenbeschränkung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Anzahl Combo-SPF-Anschlüsse
4
Anzahl SFP/SFP+ Anschlüsse
4
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Netzwerk-Switches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.044,81*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,81*
€ 1.243,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,21*
€ 1.222,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.000,02*
€ 1.190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 949,69*
€ 1.130,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extreme networks ER XENPAK 1 Mbit/s
Extreme Networks
10112
€ 772,46*
Zubehör
Extreme networks SR XENPAK 1 Mbit/s
Extreme Networks
10110
€ 296,29*
Zubehör
Extreme networks Summit X450 Stacking Cable, 0.5 m InfiniBand/fibre optic cable 0,5 m Blau
Extreme Networks
16106
€ 159,60*
Zubehör
Extreme networks Summit X450 Stacking Cable, 1.5 m InfiniBand/fibre optic cable 1,5 m Schwarz
Extreme Networks
16107
€ 239,33*
Zubehör
Extreme networks Summit X450 Stacking Cable, 3 m InfiniBand/fibre optic cable Schwarz
Extreme Networks
16108
€ 392,76*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.