Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
OEHLBACH 1.5m HDMI HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-10666209
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     124
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a 1,5m
hdmi kabel typ-a auf typ-a
hdmi kabel typ-a auf typ-a oehlbach
High-Speed-HDMI® Kabel mit einem zusätzlichen Datenkanal (Ethernet-Kanal) für den Anschluss von internetfähigen AV-Komponenten ohne die Verwendung eines zusätzlichen Netzwerk-Kabels. Hochwertige Stecker mit 24 Karat vergoldeten Steckkontakten und ein strapazierfähiger Gewebemantel runden das Profil dieses preisbewussten HDMI® Kabels ab.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstütze Auflösung
4K - 2160p
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
3D
Ja
Datenübertragungsrate
10.2 Gbit/s
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KDU
130014-DO
ab € 2,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.