| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147698 Herst.-Nr.: 888301227 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Praktisches Walkie Talkie Headset für Ihr Funkgerät Hohe Klangqualität für den Einsatz auch in lauten Umgebungen Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Yaesu / Vertex Funkgerät Funktionale Rufannahmetaste und praktischer Clip Hochwertiges Security-Headset für Ihr Security-Funkgerät Mit diesem kostengünstigen Headset treffen Sie die richtige Wahl. Es verfügt über eine praktische Taste zur Annahme und Beendigung von Anrufen. Desweiteren ermöglicht der Clip eine sichere Befestigung an Kragen und Kleidung. Die Ohrolive, mit weichem Ohrpolster, ist hochwertig verarbeitet und kann durch den ergonomisch geformten C-Bügel auch über einen längeren Zeitraum komfortabel getragen werden. Dieses Headset für Funkgeräte eignet sich damit ideal für Personal von Sicherheitsdiensten oder von Großveranstaltungen. Somit bleiben Sie und andere immer bequem und flexibel erreichbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 30 g | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | | Kompatibilität | Yaesu / Vertex VX-130 Yaesu / Vertex VX-140 Yaesu / Vertex VX-146 Yaesu / Vertex VX-160 Yaesu / Vertex VX-180 Yaesu / Vertex VX-210A Yaesu / Vertex VX-230 Yaesu / Vertex VX-231 Yaesu / Vertex VX-246 Yaesu / Vertex VX-350 Yaesu / Vertex VX-351 Yaesu / Vertex VX-354 Yaesu / Vertex VX-400 Yaesu / Vertex VX-410 Yaesu / Vertex VX-414 Yaesu / Vertex VX-420 Yaesu / Vertex VX-424 Yaesu / Vertex VX-427 Yaesu / Vertex VX-450 | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |