| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147653 Herst.-Nr.: 888101475 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Robuster, unauffälliger Schallschlauch für Funkgeräte Länge: 30.0 - 45.0cm Der Schallschlauch aus weichem Silikon bietet höchsten Tragekomfort. Die hochwertige Verarbeitung sorgt für deutlichen, angenehmen Klang im Ohr. So ist die Kommunikation stets zuverlässig möglich. Der Ersatzschlauch ist dezent und unauffällig. Er ist bestens geeignet für den Einsatz im Security Bereich, bei der Polizei, Feuerwehr, Events oder beim Motorradfahren. Der Ohrstöpsel ist speziell geformt, um das Tragen noch bequemer zu machen. Er lässt sich bei Bedarf sehr einfach austauschen. Der Ohreinsatz passt sich an Ihr Ohr an und ist angenehm zu tragen. Er hält auch bei Bewegung sicher und zuverlässig am Ohr. Einwandfreie Neuware in Originalverpackung. Hochwertiges Zubehör der Marke vhbw. Lieferumfang: 1 x Schallschlauch 2 x Ohrstöpsel 1 x Ohreinsatz M Technische Daten: Spiralförmig Durchmesser: 3.1mm Länge: 30.0 - 45.0cm Maße Ohrolive (Länge x Breite): 13.35 x 8.65mm Ohreinsatz Größe M (H x B): 23,4 x 16,75mm Für linkes Ohr Passend für: Alle gängigen Security-Headsets mit abgesetztem Akustik-Schallwandler Preiswerte Ersatzteile und Zubehör ohne Qualitätsverlust. Das ist das Versprechen der vhbw Eigenmarke. Mit unseren Produkten wollen wir die Lebensdauer Ihrer Elektrogeräte verlängern, deren Funktion verbessern oder aufrechterhalten. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | | Produktfarbe | Transparent |
|
| | |
| | | |
| |