| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-106147425 Herst.-Nr.: 800100907 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Praktisches Walkie Talkie Headset für Ihr Funkgerät Hohe Klangqualität für den Einsatz auch in lauten Umgebungen Volle Funktionalität und Kompatibilität mit Ihrem Kenwood, Baofeng Funkgerät
Funktionale Rufannahmetaste und praktischer Clip
Hochwertiges Security-Headset für Ihr Security-Funkgerät Mit diesem kostengünstigen Headset treffen Sie die richtige Wahl. Es verfügt über eine praktische Taste zur Annahme und Beendigung von Anrufen. Desweiteren ermöglicht der Clip eine sichere Befestigung an Kragen und Kleidung.
Dank des transparenten Akustikschlauchs kann es überall diskret getragen werden. Die Spiralform des Akustikschlauchs sorgt zudem für ein ideales Klangerlebnis. Die Ohrolive ist hochwertig verarbeitet und kann dadurch auch über einen längeren Zeitraum komfortabel getragen werden. Dieses Headset für Funkgeräte eignet sich damit ideal für Personal von Sicherheitsdiensten oder von Großveranstaltungen.
Somit bleiben Sie und andere immer bequem und flexibel erreichbar. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl | 1 | Merkmale | Produkttyp | Kopfhörer | | Kompatibilität | Baofeng GT-3 Mark II Baofeng GT-3 Mark III Baofeng UV-3R Baofeng UV-5R Baofeng UV-5R + Baofeng UV-5R Plus Baofeng UV-82L Kenwood Free-Talk Kenwood FreeTalk XLS Kenwood Pro-Power Kenwood Pro-Talk Kenwood Protalk XLS Kenwood TH-205 Kenwood TH-205A Kenwood TH-205AT Kenwood TH-205E Kenwood TH-21 Kenwood TH-215 Kenwood TH-215A Kenwood TH-21AT Kenwood TH-21BT Kenwood TH-22 Kenwood TH-225 Kenwood TH-225A Kenwood TH-22A Kenwood TH-22AT Kenwood TH-22E Kenwood TH-235 Kenwood TH-235A Kenwood TH-235E Kenwood TH-25 Kenwood TH-26 Kenwood TH-27 Kenwood TH-28 Kenwood TH-315 Kenwood TH-315A Kenwood TH-31AT Kenwood TH-31BT Kenwood TH-415 Kenwood TH-415A Kenwood TH-415E Kenwood TH-41AT Kenwood TH-41BT Kenwood TH-42 Kenwood TH-42A Kenwood TH-42AT Kenwood TH-42E Kenwood TH-45 Kenwood TH-46 Kenwood TH-47 Kenwood TH-48 Kenwood TH-55 Kenwood TH-75 Kenwood TH-77 Kenwood TH-77A Kenwood TH-77E Kenwood TH-78 Kenwood TH-78A Kenwood TH-79 Kenwood TH-79A Kenwood TH-79E Kenwood TH-D7 Kenwood TH-D7A Kenwood TH-D7A(G) Kenwood TH-D7AG Kenwood TH-D7E Kenwood TH-F6 Kenwood TH-F6A Kenwood TH-F7 Kenwood TH-F7E Kenwood TH-G71 Kenwood TH-G71A Kenwood TH-G71E Kenwood TH-K2 Kenwood TH-K2A Kenwood TH-K2AT Kenwood TH-K2E Kenwood TH-K2ET Kenwood TH78-E Kenwood TK-208 Kenwood TK-2100 Kenwood TK-2101 Kenwood TK-2102 Kenwood TK-2102L Kenwood TK-2107 Kenwood TK-2118 Kenwood TK-2170 Kenwood TK-2170K Kenwood TK-220 Kenwood TK-2200 Kenwood TK-2200L Kenwood TK-2200LP Kenwood TK-2201 Kenwood TK-2202 Kenwood TK-2202K Kenwood TK-2206 Kenwood TK-2207 Kenwood TK-2212 Kenwood TK-2212K Kenwood TK-240 Kenwood TK-240D Kenwood TK-248 Kenwood TK-249 Kenwood TK-250 Kenwood TK-253 Kenwood TK-255 Kenwood TK-260 Kenwood TK-260G Kenwood TK-270 Kenwood TK-270G Kenwood TK-272 Kenwood TK-272G Kenwood TK-278G Kenwood TK-308 Kenwood TK-3100 Kenwood TK-3101 Kenwood TK-3102 Kenwood TK-3107 Kenwood TK-3118 Kenwood TK-3130 Kenwood TK-3131 Kenwood TK-3160 Kenwood TK-3170 Kenwood TK-3170K Kenwood TK-3173 Kenwood TK-320 Kenwood TK-3200 Kenwood TK-3200L Kenwood TK-3200LP Kenwood TK-3202 Kenwood TK-3202K Kenwood TK-3202L Kenwood TK-3230 Kenwood TK-3230XLS Kenwood TK-340 Kenwood TK-340D Kenwood TK-348 Kenwood TK-350 Kenwood TK-353 Kenwood TK-360 Kenwood TK-360G Kenwood TK-370 Kenwood TK-370G Kenwood TK-372 Kenwood TK-372G Kenwood TK-373 Kenwood TK-373G Kenwood TK-378G Kenwood TK-388G Kenwood TK-430 Kenwood TK-431 Kenwood TK2102L | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |