Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 110-851808 Haushaltsbatterie Einwegbatterie 9V Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfaphoto Batterie Alkaline, E-Block, 6LR61, 9V Ultra, Retail Blister (1-Pack)
Agfaphoto Batterie Alkaline, E-Block, 6LR61, 9V Ultra, Retail Blister (1-Pack)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-106102449
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     110-851808
EAN/GTIN:
     4250175851808
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
9V
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
9 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
26.5 mm
Höhe
48.5 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
58.36 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.