Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto 150-805559 Haushaltsbatterie Einwegbatterie LR66 Alkali


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Agfaphoto Batterie Alkaline, Knopfzelle, LR626, AG4, 1.5V Power, Retail Blister (10-Pack)
Agfaphoto Batterie Alkaline, Knopfzelle, LR626, AG4, 1.5V Power, Retail Blister (10-Pack)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104888846
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     150-805559
EAN/GTIN:
     4250175805559
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 55 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
LR66
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
10 Stück(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
2.6 mm
Durchmesser
6.8 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
6 mm
Verpackungshöhe
185 mm
Paketgewicht
1 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,61*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.