Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech ECU-1251TL-R10AAE Netzwerk-Switch Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE7-104855486
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     ECU-1251TL-R10AAE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie switch
Weitere Informationen:
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC class A
Protokolle
Management-Protokolle
OPC-UA Client & Server, DNP3.0 Client & Server, IEC-60870-5-104 Master & Slave, IEC-60870-5-101 Slave, Modbus RTU/TCP Master & Slave, BACNet/IP Server
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
800 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
256 MB
Flash-Speicher
1000 MB
Gewicht und Abmessungen
Breite
140 mm
Tiefe
96.5 mm
Höhe
30 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC/DC
DC input Spannung
10 - 30 V
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
2
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Netzstecker
Terminal block (3-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 413,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,25*
€ 491,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,71*
€ 491,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,92*
€ 486,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,52*
€ 483,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,74*
€ 480,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.