Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 694578 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 694578 Steckdose
Legrand 694578 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-104181571
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     694578
EAN/GTIN:
     3414971945784
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
56 mm
Tiefe
327 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
232 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.