| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-103911855 Herst.-Nr.: BOLBLCOM4 EAN/GTIN: 4063232140063 |
| |
|
| | |
| Optimale Glasfaserverbindungen BlueOptics BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter von CBO, für Multimode OM4 G50/125 µm Glasfaserstrecken (um 850nm), mit LC Duplex Anschluss und hoch zuverlässiger Keramik Ferrule. BlueOptics BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter geben ein Rücksignal für Glasfasergeräte aus, welches zu Test-/Prüfzwecken und zur Isolierung von Netzwerkproblemen verwendet werden kann und über die Übertragungsfähigkeit von Lichtwellenleitern Aufschluss gibt. Diese aus hochwertigem Glas von Markenherstellern gefertigten LWL-Loopback-Adapter von der Marke BlueOptics bieten immer wieder eine gleichbleibende Leistung. Beste Dämpfungswerte Alle BlueOptics LC OM4 Lichtwellenleiter Loopback Adapter haben eine geringe Eingangsdämpfung (Input Loss) und eine hohe Rückflussdämpfung (Return Loss) und sind ausgelegt für Arbeitsbereiche von -40°C bis +75°C. Höchste Komponentenqualität Der BlueOptics BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter testet Netzwerk-Sende- und -Empfangsgeräte und ist auch für Burn-In-Tests oder andere technische Anwendungen geeignet. Hierzu wird der Adapter lediglich in optische Eingangs- / Ausgangsports gesteckt. Für verlustfreie Übertragungsleistungen werden bei der Produktion von BlueOptics LC OM4 BOLBLCOM4 LWL Loopback Adaptern ausschließlich Markenfasern von bekannten Herstellern, wie Corning, Fujikura oder YOFC verwendet. Alle verbauten Stecker werden von Markenherstellern wie Amphenol, Diamond, Nissin Kasei oder Reichle & De-Massari mit hoch zuverlässiger BlueOptics Zirkonia Keramikferrule gefertigt und erreichen eine Lebenszeit von bis zu 1500 Steckzyklen. Störungsfreie Übertragung BlueOptics LC OM4 BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter werden nach der Produktion mit Interferometer und Optischer Zeitbereichsreflektometrie (OTDR) auf Ihre Qualität getestet. BlueOptics LC OM4 BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter erfüllen Telcordia Anforderungen GR-326-Core 4.4. Industrielle Normen BlueOptics LC OM4 BOLBLCOM4 LWL Loopback Adapter werden unter Berücksichtigung allgemein gültiger industrieller Standards und Normen gefertigt und verfügen über eine flammwidrige LSZH Ummantelung. Somit entsteht im Brandfall eine sehr niedrige Rauchentwicklung im Vergleich zu Loopback Adaptern mit PVC Mantel. Des Weiteren wird kein Halogen freigesetzt. Weitere Informationen: Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Anzahl der Verbinder | 2 | | Verbindungstyp | LC | | Produktfarbe | Schwarz, Pink | | Duplex | Ja | | Kategorie | OM4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |