Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TSP 090-148 EX Elektrischer Umwandler 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TSP 090-148 EX Elektrischer Umwandler 12 W
Traco Power TSP 090-148 EX Elektrischer Umwandler 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103556098
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TSP 090-148 EX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
12 W
DC input Spannung
85-264 V
Ausgangsstrom
12000 mA
Ausgangsspannung
65 V
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall, Nickel, Silikon, Kupfer
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,19*
€ 166,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,82*
€ 153,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 120,15*
€ 142,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 119,05*
€ 141,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.