Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand 864527 Steckdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legrand 864527 Steckdose
Legrand 864527 Steckdose
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103506952
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     864527
EAN/GTIN:
     3414971791381
Suchbegriffe:
Dimmer
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.