Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES68290012-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES68290012-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES68290012-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
eSTUFF ES68290012-BULK Tablet-Schutzhülle 22,1 cm (8.7") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103446393
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES68290012-BULK
EAN/GTIN:
     5704174973683
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
8.7 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat (PC)
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Microsoft
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Microsoft Surface Pro 8
Anzahl der Stand-Modi
2
Schutzfunktion
Stoßfest
Schultergurt
Ja
Handschlaufe
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
250 mm
Paketgewicht
500 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.