Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Heftgeräte / Locher
>
Heftgerät
>
Miniheftgerät
>
Artikel
Leitz NeXXt 56060095 Tacker Standard-Clinch Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-103163287
Hersteller:
Leitz
Herst.-Nr.:
56060095
EAN/GTIN:
4002432132560
Suchbegriffe:
Handtacker
Bostitch
Büro-Heftgerät
Bürohefter
Auffälliges, hochwertiges und zuverlässiges kleines Heftgerät aus recyceltem Post-Consumer-Kunststoff für den täglichen Gebrauch im Büro. Heftet bis zu 25 Blatt Papier. Klimaneutral und zu 100 % recycelbar, da es vollständig in die verschiedenen Materialtypen zerlegt werden kann. Die patentierte Direct Impact Technologie und die Leitz Power Performance Heftklammern P3 (24/6, 26/6) sorgen für eine perfekte Heftung bei jedem Einsatz. Das robuste kleine Heftgerät ist langlebig und die perfekte Ergänzung zu den anderen Produkten der Leitz Recycle Serie. Modernes und zeitgemäßes umweltfreundliches Schreibtischzubehör, das zu Hause und im Büro großartig aussieht. Mit der neuen umweltfreundlichen Recycle Serie von Leitz können Sie Ihr Arbeitsumfeld umweltfreundlicher gestalten und mehr zum Schutz unseres Planeten tun.
Weitere Informationen:
Technische Details
Garantiezeit
3 Jahr(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
51 mm
Gewicht
110 g
Merkmale
Heftkapazität
25 Blätter
Dauerhafte Klammern
Ja
Heften
Ja
Pinnen
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Klammertyp
Standard-Clinch
Heftklammer Typ
24/6, 26/6
Material
Metall, Kunststoff
Mediengewicht
80 g/m²
Kehle-Tiefe
35 mm
Heftklammern, Beladesystem
Oben
Klammerentferner
Ja
Klammerentferner Typ
Integriert
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Klammern & Hefter
>
Tacker
Weitere Suchbegriffe:
Büroheftgerät
,
Büroheftgeräte
,
Heftgerät
,
Klammeraffe
,
Klammeraffe Büro
,
Klammermaschine
,
Standardheftgerät
,
Mini-Hefter
,
Mini-Heftgerät
,
Minihefter
,
Miniheftgerät
,
leitz bürohefter
,
mini hefter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heftgerät NeXXt Recycle, Kunststoff, 25 Blatt, blau
Leitz
56060035
€ 8,27*
Ähnlich
Heftgerät NeXXt Recycle, Kunststoff, 25 Blatt, rot
Leitz
56060025
€ 8,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.