Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rossignol Arkea Aschenbecher Rechteckig Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rossignol Arkea Aschenbecher Rechteckig Stahl
Rossignol Arkea Aschenbecher Rechteckig Stahl
Rossignol Arkea Aschenbecher Rechteckig Stahl
Rossignol Arkea Aschenbecher Rechteckig Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-103110183
Hersteller:
     Rossignol Pro
Herst.-Nr.:
     56514
EAN/GTIN:
     3019920565145
Suchbegriffe:
Mülltonnenverriegelung
Verriegelung für Mülltonne
Wandaschenbecher
Wandascher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
550 mm
Gewicht
1600 g
Merkmale
Form
Rechteckig
Fassungsvermögen
3 l
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Lieferumfang
Anzahl
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
570 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
1820 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,87*
€ 146,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,42*
€ 143,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,44*
€ 139,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,60*
€ 111,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.