| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-102191281 Herst.-Nr.: A-CM-HDMIF-04 EAN/GTIN: 8716309124096 |
| |
|
| | |
| USB-Typ-C-Stecker auf HDMI Buchse Adapter
Ermöglicht das Senden von Audio-Video Signalen von einem mobilen Gerät mit einem USB-Anschluss auf C HDMI-Monitor, TV, Projektor
Funktioniert auf jedem Gerät, das ein aktivierten Video USB-Typ-C-Port hat
Unterstützt max. 4K 2K-Auflösung (60 Hz) Weitere Informationen: Leistungen | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | HDMI-Ausgang | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | Formfaktor des USB-Steckers | Gerade | | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | | Maximale Auflösung (HDMI) | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Video-Modi | 1080p, 3840p | Design | Produktfarbe | Schwarz | | USB Kabellänge | 0.15 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |