| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-102191258 Herst.-Nr.: A-CM-DPM-01 EAN/GTIN: 8716309124157 |
| |
|
| | |
| USB C-Typ Stecker auf DisplayPort Buchse Adapter
Ermöglicht das Senden von Audio-Video von einem (mobilen) Gerät mit USB-C-Port zu einem DisplayPort-Display, TV oder Projektor
Funktioniert auf jedem Gerät, das den DisplayPort Alternate Mode (Alt Mode) unterstützt
Unterstützt max. 4K 2K Auflösung (60MHz) Weitere Informationen: Leistungen | USB-Version | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | | DisplayPorts ausgang | Ja | | USB-Stecker | USB Typ-C | | USB-Anschluss Geschlecht | Männlich | | Formfaktor des USB-Steckers | Gerade | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung | 60 Hz | Design | Produktfarbe | Schwarz | | USB Kabellänge | 2 m | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 71 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |