Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba MESHTRI N Schreibtischablage Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba MESHTRI N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHTRI N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Alba MESHTRI N Schreibtischablage Stahl Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189223
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     MESHTRI N
EAN/GTIN:
     3129710015283
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Weitere Informationen:
Technische Details
Höhe des Versandkartons
230 mm
Breite des Versandkartons
220 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl von Fächern
3
Ursprungsland
Frankreich
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Länge (mm)
210 mm
Höhe
125 mm
Gewicht
500 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 16 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
MESHTRI M
ab € 12,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.