Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba DEV3000 N Klebefilm-Abroller Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba DEV3000 N Klebefilm-Abroller Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Alba DEV3000 N Klebefilm-Abroller Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Alba DEV3000 N Klebefilm-Abroller Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102189176
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     DEV3000 N
EAN/GTIN:
     3129710011629
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Merkmale
Maximale Rollenbreite
33 mm
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
400 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
75 mm
Paketgewicht
410 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
DEV3000 M
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.