Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link G.hn1200 Powerline Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link G.hn1200 Powerline Kit
TP-Link G.hn1200 Powerline Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE7-102140145
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     PG1200 KIT
EAN/GTIN:
     4897098687543
Suchbegriffe:
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Powerline
Zuverlässige
Powerline der nächsten Generation


G.hn-Standard der nächsten Generation
- Erhebliche Geschwindigkeit für bessere Leistung
- Anti-Interferenz von mehreren Geräten
- Zuverlässige Übertragung mit großer Reichweite

Einstecken und loslegen,
Ein Paar für mehr Sicherheit!


1.Schließen Sie zunächst Ihr PG1200 an den Router an
2. Dann schließen Sie ein weiteres Gerät in einem Umkreis von 300 Metern an.
3. Drücken Sie abschließend die Taste "Pair" an jedem Adapter.

Verkabelung mit Gigabit-Geschwindigkeiten
Ideal für verzögerungsfreies Gaming und 8K HD-Streaming. Verwenden Sie einfach ein Ethernet-Kabel, um Ihre Geräte mit dem Powerline-Adapter zu verbinden und loszulegen!

Energieeinsparung von bis zu 85%
PG1200 KIT ist eine neue Generation von Powerline-Adaptern. Sein ausgeklügelter Energiesparmodus schaltet automatisch vom regulären "Arbeits"-Modus in den "Energiesparmodus" und reduziert so den Energieverbrauch um bis zu 85 %.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Tiefe
31.5 mm
Höhe
88 mm
Verpackungsbreite
190 mm
Verpackungstiefe
136 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Paketgewicht
230 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
607 Mbit/s
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PowerLine-Standard
HomePlug AV2
Maximaler Arbeitsabstand
300 m
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
LED-Anzeigen
LAN, Leistung
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Weitere Suchbegriffe: dlan
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,92*
€ 89,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,81*
€ 75,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,10*
€ 69,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.