Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Wera 05018110001 Handschraubendreher Set Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     4012-1377392
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05018110001
EAN/GTIN:
     4013288222176
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Der Schlagschraubendreher 921 kombiniert die Vorteile von manuellen Schlagschraubern, Kompaktwerkzeugen und Schraubendrehern mit durchgehender Klinge. Die Schlagschraub-Funktion verfügt über ein Lösemoment von bis zu 25 Nm. Der robuste Bithalter ermöglicht die Aufnahme unterschiedlicher Spezial-Bits für verschiedene Schraubenprofile. Die durchgehende Klinge sorgt für eine verlustfreie Kraftübertragung. Schlagschrauberfunktion und Schraubendrehfunktion sind je nach Bedarf umschaltbar.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Länge (mm)
65 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
748 g
Technische Details
Produkttyp
Set
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Schraubendreher-Bits enthalten
Hex (metrisch), Phillips, Pozidriv, Schlitz, Torx
Anzahl der Schraubendreher
19
Vierkantantrieb Größe
1/4 "
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Schraubendreher-Bits Größe
1x PH 1 x 70 mm 1x PH 2 x 70 mm 1x PH 3 x 70 mm 1x PZ 1 x 70 mm 1x PZ 2 x 70 mm 1x PZ 3 x 70 mm 1x TX 15 x 70 mm 1x TX 20 x 70 mm 1x TX 25 x 70 mm 1x TX 30 x 70 mm 1x TX 40 x 70 mm 1x 3 x 70 mm 1x 4 x 70 mm 1x 5 x 70 mm 1x 6 x 70 mm 1x 0.8 x 4 x 70 mm 1x 1 x 5.5 x 70 mm 1x 1.2 x 6.5 x 70 mm
Gehäusefarbe
Schwarz
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
31
pro Stück
€ 5,90*
ab € 53,02*
€ 62,98*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 52,75*
€ 62,99*
5 Tage
3
pro Stück
€ 4,30*
ab € 52,61*
€ 63,80*
3 Tage
31
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 67,78*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,53*
€ 68,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,93*
€ 73,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.