Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Astragon Construction Simulator Standard Deutsch Xbox Series X/Series S
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101927406
Hersteller:
     Astragon Entertainment
Herst.-Nr.:
     66112
EAN/GTIN:
     4041417661121
Suchbegriffe:
Simulation
Videogames
Videospiele
Xbox Games
Der Bau Simulator ist zurück – größer und besser als jemals zuvor! Mach dich erneut an die Arbeit und bediene dich eines riesigen Fuhrparks, der dich vom Hocker hauen wird. Neben den bereits aus anderen Spielen der Bau Simulator-Reihe bekannten Marken wie Caterpillar, CASE und BELL kannst Du dich jetzt ans Lenkrad neuer lizenzierter Baumaschinen von Partnern wie DAF und Doosan setzen und aus insgesamt über 70 Baumaschinen wählen! Gehe die Bauprojekte deiner Träume auf zwei Karten an, die von regionalen Vorbildern aus den USA und Deutschland inspiriert wurden. Auf beiden Karten zusammen warten insgesamt über 90 spannende Aufgaben auf dich. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken! Jede Karte kommt mit einer eigenen Kampagne, in der Du Besitzer eines eigenen Bauunternehmens wirst. Mit Unterstützung deines Mentors Hape ziehst Du dieses Unternehmen von Grund auf hoch, baust es aus, und ziehst nach und nach immer spannendere Aufträge an Land, die Dir helfen werden, dein Unternehmen florieren zu lassen und deinen Fuhrpark zu erweitern. Du wirst außerdem verschiedene Kunden kennenlernen, die Dir Herausforderungen stellen. Aufgaben wie die Restaurierung einer Hafenanlage, um mehr Touristen anzulocken, oder einer
Weitere Informationen:
Merkmale
Plattform
Xbox Series X/Series S
Spiel-Genre
Simulation
ESRB-Bewertung
E (Jeder)
Spiel-Edition
Standard
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Entwickler
Weltenbauer
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
20/09/2022
PEGI-Klassifizierung
3
Spieleserie
Construction Simulator
Voice-over-Sprache
Deutsch, Englisch
Veröffentlicher
Astragon
Weitere Suchbegriffe: Xbox Spiele, xbox games
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,98*
€ 57,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,09*
€ 56,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,75*
€ 49,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.