Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socket Mobile D820 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Socket Mobile D820 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz
Socket Mobile D820 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz
Socket Mobile D820 Tragbares Barcodelesegerät 1D/2D Linear Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101897501
Hersteller:
     Socket Mobile
Herst.-Nr.:
     CX4041-3104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriekapazität
700 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriereichweite
25 h
Ladezeit
8 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71.5 g
Breite
60.2 mm
Tiefe
16.76 mm
Höhe
106.68 mm
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
LED-Anzeigen
Ja
Druckkontrast
25 %
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Standard-Schnittstellen
Bluetooth
Kabellose Reichweite
10 m
Bluetooth-Version
2.1+EDR
Verpackungsdaten
Ladestation
Ja
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D/2D
Sensor-Typ
Linear
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
GS1 DataBar, Industrial 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Interleaved 2 of 5, Code 11, Code 128, Discrete 2 of 5, MSI, Matrix 2 of 5, UPC-A, EAN-13, EAN-8
2D (Matrix
Aztec Code, Han Xin, Datenmatrix, PDF417, QR Code, Micro QR Code
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,71*
€ 451,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,94*
€ 450,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,40*
€ 443,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,15*
€ 427,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,89*
€ 397,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.