Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEEFC1E471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEEFC1E471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEEFC1E471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101650867
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEEFC1E471P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
470000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
1.289 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,258*
  
Preis gilt ab 5.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,472*
€ 0,56168
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,412*
€ 0,49028
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 5000000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215097602E3
ab € 0,74*
Ähnlich
Panasonic
EEEFN1V471UP
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.