Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm
Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm
Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm
Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm
Cobb CO300-1 Gaskocherplatte 260 x 260 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101630372
Hersteller:
     Cobb
Herst.-Nr.:
     300-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Tischgrill
Tischgrill
elektro-tischgrill
Cobb Premier AIR DELUXE: Robustere Bauweise und höhere Temperatur Der Cobbgrill ist als kompakter und vielseitiger Grill der ideale Begleiter für Camping, Bootsausflüge oder die heimische Terrasse. Mit dem Cobb AIR DELUXE bietet der Hersteller eine verbesserte Variante mit zahlreichen neuen Features an. Durch das neue Konzept lässt sich mit dem Cobb AIR DELUXE eine bis zu 70 Grad höhere Temperatur erreichen, was das schnelle und gleichmäßige Grillen oder Braten fördert. Zusammen mit der robusteren, hochwertigen Konstruktion und diversen zusätzlichen Features ist der Cobb AIR DELUXE ein echtes Highlight für alle Grillfans. Bessere Luftzirkulation für höhere Gradzahlen Ein Highlight des Cobb AIR DELUXE ist der neue Deckel mit verbessertem Griff und einer intelligenteren Luftzufuhr mit verstellbarer Drehscheibe. Dank der verbesserten Zirkulation werden im Inneren der Grillkammer zwischen 280 und 300 Grad erreicht, was die schonende und schnelle Zubereitung von Grillfleisch und vielen weiteren Speisen fördert. Erneuert wurde auch der Griddle+ als Grillplatte im Inneren des Cobb AIR DELUXE, der über tiefere Rillen verfügt und für eine bessere Verteilung der Wärmeenergie sorgt. Höchste Stabilität und Sicherheit entstehen durch die vier Abstandshalter, auch der Fuß und das Stahlnetz wurden erneuert und tragen zu einem längeren Erhalt der Kerntemperatur bei. Durch die spezielle Konstruktion des Grills bleibt das Stahlnetz während der Zubereitung kühl, so dass ein sicheres Berühren und Transportieren des Cobb AIR DELUXE möglich wird. Ideal also, wenn Sie den Cobb AIR DELUXE auf Ihrer Terrasse, Ihrem Boot oder dem Campingplatz umsetzen möchten, z. B. bei einem Wetterumschwung. Den Cobb AIR DELUXE nicht nur zum Grillen nutzen Natürlich bleiben Ihnen mit dem neuen Cobb AIR DELUXE alle Vorzüge zugesichert, die Sie bereits vom Grundmodell Cobb Premier des Herstellers kennen. Durch das vielseitige Zubehör setzen Sie den Cobbgrill nicht nur als herkömmlichen Grill für Fleisch, Würstchen und Gemüse ein. Verwenden Sie den Bratenrost als Zubehör zum klassischen Braten von Fleisch oder nutzen Sie den Cobb AIR DELUXE fürs Backen, Dünsten und sonstige Formen der Zubereitung. Der Cobb AIR DELUXE wird wie das Grundmodell Cobb Premier zu einem kleinen Alleskönner, der Ihnen outdoor alle Freiheiten zum Zubereiten köstlicher Speisen bietet. Deckel mit verstellbarer Drehscheibe zur besseren Temperaturkontrolle. Mit Hilfe des Griffs können die Lüftungsschlitze entweder geöffnet oder geschlossen werden um die Temperatur optimal zu regulieren.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
4500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Steuerung
Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Deckel
Ja
Winddicht
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Leistungen
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Kochoberfläche
260 x 260 mm
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Anzahl der Personen
5 Person(en)
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
280 °C
Temperatur (max)
300 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 190,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,71*
€ 281,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,86*
€ 274,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,90*
€ 266,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.