Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECQE4104KF Kondensator Braun Festkondensator Rechteckig Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ECQE4104KF Kondensator Braun Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
Panasonic ECQE4104KF Kondensator Braun Festkondensator Rechteckig Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101450408
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECQ-E4104KF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Film
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Braun
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
100 nF
Spannung
400 V
Gewicht und Abmessungen
Abstand Tonhöhe
10 mm
Tiefe
6.3 mm
Breite
12 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
1.3 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,108*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,17612
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,108*
€ 0,12852
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.