Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Panasonic TX-42LZW984 Fernseher 106,7 cm (42") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101411888
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX-42LZW984
EAN/GTIN:
     5025232926039
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Atmos
Soundmodus
Musik, Rede, Standard
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2
Anzahl der Tuners
2 Signalempfänger
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Common interface (CI)
Ja
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
HDCP
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Common Interface Plus (CI+) Version
1.4
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
my Home Screen
Version des Betriebsystems
7,0
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Smart-Modi
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamisch, Filmemacher, Spiel, Netflix Calibrated, Normal, Sport, Stadion, True Cinema
Integierter Chromecast
Ja
Video-Apps
Netflix
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
212 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
933 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
599 mm
Gewicht (mit Ständer)
17500 g
Breite (ohne Standfuß)
933 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
67 mm
Höhe (ohne Standfuß)
545 mm
Gewicht (ohne Ständer)
13500 g
Breite der Standhalterung
514 mm
Tiefe der Standhalterung
250 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1268 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
665 mm
Paketgewicht
22000 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
HID-Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
2000 Seiten
Unterstützte Videoformate
3GPP, AVI, FLV, HEVC, M4V, MKV, MP4, PS, TS, VOB, VRO, WMV
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA-PRO
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Spiel-Funktionen
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Variable Bildwiederholfrequenz (VRR)
Calman-bereit
Ja
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
42 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
OLED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Motion Interpolation Technologie
Smooth Motion Drive Pro
Bildschirmdiagonale (cm)
106 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.218,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.351,56*
€ 1.608,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.346,08*
€ 1.601,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.303,19*
€ 1.550,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.268,17*
€ 1.509,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.218,85*
€ 1.450,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.