Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
LG 24GN60R-B.BEU LED display 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101343888
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24GN60R-B.BEU
EAN/GTIN:
     8806091852267
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
LG Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien
Crosshair
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1312568
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
703 mm
Verpackungstiefe
154 mm
Verpackungshöhe
449 mm
Paketgewicht
7500 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
614.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
224.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
454.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
5800 g
Breite (ohne Standfuß)
614.2 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
51.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
364.8 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5100 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
48 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz/Rot
Zertifizierung
TUV-Ergo, EPA, ErP, CE, CB, UL (cUL)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.3108 x 0.3108 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.4 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch)
95 %
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 127,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,05*
€ 190,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,10*
€ 164,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,17*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,96*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.