Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Tripp Lite SRXCOOL12KEUB Tragbare Klimaanlage 65 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-101303721
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SRXCOOL12KEUB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
fahrbare klimageräte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
778 mm
Gewicht
33570 g
Verpackungsbreite
381 mm
Verpackungstiefe
853.4 mm
Verpackungshöhe
863.6 mm
Paketgewicht
38100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Steuerung
Berührung
Technische Details
Typ
Einteilige mobile Klimaanlage
Klimaanlage Funktionen
Kühlung, Entfeuchter
Kühlleistung (max)
12000 BTU/h
Kühlkapazität in Watt (nominal)
3500 W
Geräuschpegel
65 dB
Deshumidifizierende Kapazität
2.5 l/h
LED-Anzeigen
Ja
Geeignet für Räume bis zu
33 m²
Kältemittelart
R290
Kompressorentyp
Drehregler
Kabellänge
1.83 m
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
208 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstecker-Typ
Typ G
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.004,96*
€ 1.195,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 987,45*
€ 1.175,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 932,70*
€ 1.109,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,54*
€ 1.065,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,05*
€ 1.006,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SRCOOLNETLX
ab € 309,08*
Zubehör
Tripp Lite
SRXCOOL12KEU
ab € 843,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.