| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-101256148 Herst.-Nr.: 10021073 EAN/GTIN: 4052025964832 |
| |
|
| | |
| Metall Garderobe COUNTRY für mediterranen Flair im Flur Jacken, Schuhe, Schals und Hüte finden in der Metall-Garderobe COUNTRY Platz. So schafft der dekorative Kleiderständer im Landhausstil Ordnung. Mit Metallverzierung und luftiger Stoffverkleidung verwandelt er Ihren Flur in eine Finca. Der robuste Garderobenschrank enthält eine Kleiderstange, 2 große und 3 kleine Ablagen. Der leichte Stoff und die Gitterböden sorgen für eine gute Belüftung. So trocknen nasse Sachen schnell. Der pflegeleichte Kleiderschrank ist fix auf- und abgebaut. Dank seines geringen Gewichts ist er einfach zu transportieren. Somit ist er perfekt für die Studenten-WG. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 1050 mm | | Tiefe | 450 mm | | Höhe | 1720 mm | | Gewicht | 9000 g | Merkmale | Rahmenfarbe | Schwarz | | Produkttyp | Garderobe | | Anzahl der Regale | 5 Regale | | Türfarbe | Weiß | | Rahmenmaterial | Metall | | Rahmenverkleidungstyp | Glänzend | | Türmaterial | Polyester Oxford Fabric | | Türtyp | Vorhang Türöffnung | | Kleiderstange | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |