Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Max Hauri AG 165431 Kabel-Organizer Flur Kabelgehäuse Grün 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100756132
Hersteller:
     MAX HAURI
Herst.-Nr.:
     165431
EAN/GTIN:
     7618403057229
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
SAFETY-BOX IP54 für elektrische Verbindungen und Komponenten / 5 Kabeleinführungen / für Kabel mit Aussendurchmesser von 7.5-12.4mm / UV-beständig / grün RAL 170 30-20-P Die SAFETY-BOX schützt Steckverbindungen vor Schnee, Regen und Verschmutzung und ist UV beständig. Die integrierte Zugentlastung verhindert zudem ein ungewolltes Trennen der Steckverbindung Die Box eignet sich optimal für den Einsatz im Aussenbereich wie im Garten, beim Camping, auf dem Boot oder für die Fest- und Weihnachtsbeleuchtung. Dank ihrer komfortablen Grösse können Steckdosenleisten, Adapter, Transformatoren, aber auch Zeitschaltuhren sicher verstaut werden. Daneben bietet sie auch einen wirksamen Berührungsschutz. Die Handhabung ist sehr einfach: Deckel der SAFETY-BOX öffnen, das zu schützende Gerät einlegen, Steckverbindung fixieren, Deckel schliessen und Strom einschalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
227 mm
Tiefe
386 mm
Höhe
137 mm
Merkmale
Typ
Kabelgehäuse
Zweck
Flur
Produktfarbe
Grün
Material
Kunststoff
Kabeldurchmesser (max.)
12.4 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,44*
€ 46,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.