| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100735422 Herst.-Nr.: AU0051A EAN/GTIN: 4052792067774 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1.2 m | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Produktfarbe | Schwarz | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 11 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB VGA Adapter, USB-C D-Sub Adapter, USB-C RS232 Adapter, USB-C Stecker auf USB-C Stecker, USB-C VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, logilink usb kabel c, usb d sub adapter, logilink usb seriell adapter |
| | |
| |