Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Giacomini R978Y235 Wasserversorgungsleitung/Allzweckrohr 240


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Giacomini R978Y235 Wasserversorgungsleitung/Allzweckrohr 240
Giacomini R978Y235 Wasserversorgungsleitung/Allzweckrohr 240
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100728416
Hersteller:
     Giacomini
Herst.-Nr.:
     R978Y235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rohr
pe-rohr
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polyethylen (PE)
Anzahl
240
Gewicht und Abmessungen
Innendurchmesser
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,52*
€ 1,81
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.