| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-100710580 Herst.-Nr.: AC7520 EAN/GTIN: 8716065491265 |
| |
|
| | |
| Mit dem AC7520 können Sie Ihren Laptop oder Desktop mit HDMI an einen Monitor mit DVI-D anschließen. Mit dem AC7520 können Sie HDMI in DVI-D umwandeln. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | | Anschluss 2 | DVI-D | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel | | Produktfarbe | Schwarz | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Kabelschirmung | Aluminium mylar foil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel hdmi dvi 2m, adapterkabel dvi, adapter dvi dvi |
| | |
| |