Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM31PG330SH1L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM31PG330SH1L Induktor
Murata BLM31PG330SH1L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100704846
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM31PG330SH1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.6 mm
Tiefe
3.2 mm
Höhe
1.1 mm
Paketgewicht
0.025 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Gleichstrom (max.)
6 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.009 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0652*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2704*
€ 0,32178
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1486*
€ 0,17683
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1354*
€ 0,16113
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1254*
€ 0,14923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0902*
€ 0,10734
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.