Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Stempel
>
Stempelkissen
>
Ersatzstempelkissen
>
Artikel
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Nachrichten-Stempel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-100695656
Hersteller:
Trodat
Herst.-Nr.:
4912VERTRAULIC
EAN/GTIN:
0092399432722
Suchbegriffe:
Büro-Stempel
Bürostempel
Eingangs-Stempel
Eingangsstempel
Der Original Printy 4.0 beeindruckt nicht nur durch sein ansprechendes Design – er ist auch klimaneutral, und das serienmäßig! Bei der Herstellung werden im Vergleich zum Vorgängermodell bis zu 49%. CO2 eingespart. Und der verbleibende, unvermeidbare CO2-Fußabdruck wird durch Investitionen in vom WWF® empfohlene Gold Standard Klimaschutzprojekte ausgeglichen.
KLIMANEUTRAL. SERIENMÄSSIG.
DER ORIGINAL PRINTY 4.0 IST KLIMANEUTRAL. UND DAS SERIENMÄSSIG.
INTUITIVER & SAUBERER KISSENWECHSEL
Zwei spezielle Griffzonen erlauben einen Kissenwechsel ohne Berühren des Farbspeichers – für garantiert saubere Finger.
UNGLAUBLICH KLEIN & LEICHT
Der Original Printy 4.0 ist einer der kleinsten und leichtesten Selbstfärbestempel der Welt.
Soft-touch-Elemente garantieren angenehmes und sicheres Halten des Stempels.
EXAKTE ABDRUCKPOSITIONIERUNG
Das glasklare Panoramasichtfenster des Original Printy 4.0 ermöglicht einen exakt platzierten Abdruck, die transparenten Bodenkanten erlauben präzises Ausrichten am Dokument.
Beim runden Printy 4642 erlaubt das offene Positionierungsfenster eine saubere Abdruckpositionierung.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Selbstfärbestempel
Typ
Nachrichten-Stempel
Prägungsgröße
47 x 18 mm
Produktfarbe
Schwarz
Sichtfenster
Ja
... >
Schreibtischorganisation & -zubehör
>
Schreibtischzubehör
>
Firmenstempel
Weitere Suchbegriffe:
Wortstempel
,
Colorbox
,
Ersatz-Stempelkissen
,
Ersatzstempelkissen
,
Stempel-Austauschkissen
,
Stempel-Ersatzkissen
,
Stempelaustauschkissen
,
Permanentstempel
,
Selbstfärbende Stempel
,
Selbstfärber
,
Selbstfärbestempel
,
Stempel selbstfärbend
,
Stempelautomat
,
Flashstempel
,
Plattenstempel
,
Text-Stempel
,
Textplattenstempel
,
Textstempel
,
Textstempelautomat
,
trodat® ersatzstempelkissen blau/rot
,
permanentstempel
,
selbstfärber trodat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,85*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Stempel Ersatzki. bl.rt 2 St.Trodat 6/4912/2 SB
Trodat
83541
ab € 5,45*
Sonstiges
Stempel Printy Gebucht Trodat Office Printy 4.0
Trodat
43229
ab € 9,60*
Sonstiges
Stempel Printy GESCANNT Trodat Office 4.0
Trodat
128725
ab € 9,52*
Sonstiges
Stempel Printy Kopie Trodat Office Printy 4.0
Trodat
43227
ab € 9,54*
Sonstiges
Trodat 4912 Selbstfärbestempel Nachrichten-Stempel
Trodat
4912BETRAG
ab € 10,32*
Sonstiges
Eco 4912 PrintyOffice mit Standardtext,max. Abdruck 47x18 mm Version: 4 - GEPRÜFT
Trodat
43275
ab € 9,89*
Sonstiges
Eco 4912 PrintyOffice mit Standardtext,max. Abdruck 47x18 mm Version: 5 - DUPLIKAT
Trodat
43621
ab € 9,85*
Sonstiges
Eco 4912 PrintyOffice mit Standardtext,max. Abdruck 47x18 mm Version: 6 - EILT SEHR
Trodat
43322
ab € 9,85*
Sonstiges
trodat Textstempelautomat ECO Printy Office 12476,50cm (4912")ERLEDIGT - für den Markt: D - L - A - CH (51 4912116)
Trodat
51 4912116
ab € 10,40*
Sonstiges
Trommel 30000 Seiten 8124
Trodat
43622
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen