Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M T Privacy Filter for 23.8in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF238W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 60,5 cm (23.8 Zoll)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M T Privacy Filter for 23.8in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF238W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 60,5 cm (23.8 Zoll)
3M T Privacy Filter for 23.8in Full Screen Monitor with T COMPLYT Magnetic Attach 16:9 PF238W9EM Rahmenloser Blickschutzfilter 60,5 cm (23.8 Zoll)
Artikel-Nr.:
     752-751893
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF238W9EM
EAN/GTIN:
     50076308415025
Suchbegriffe:
3M Bildschirmfilter
3M Blickschutzfilter
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Das 3M™ COMPLY™ Magnetbefestigungssystem für Monitore ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel zwischen erstklassigem Blickschutz und Bildschirmfreigabe dank ultrastarker Magnete, die den Filter sicher einrasten lassen. Das proprietäre moderne Design nutzt die Kraft von Seltenerdmagneten, um den Blickschutzfilter nahtlos am Bildschirm zu befestigen und ein klares, scharfes Bild zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Versandkartonsbreite
458.8002 mm
Versandkartonslänge
771.525 mm
Versandkartonshöhe
130.175 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
7617.63026178 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
76308415020
Gewicht und Abmessungen
Breite
536 mm
Höhe
301 mm
Gewicht
100.69750614 g
Design
Geeignet für
Monitor
Typ
Rahmenloser Blickschutzfilter
Produktfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
446.1002 mm
Verpackungstiefe
20.6502 mm
Verpackungshöhe
757.2502 mm
Paketgewicht
1392.07498353 g
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
23.8 Zoll
Merkmale
Display-Filterfunktionen
Anti-Glanz, Privatsphäre
Seitenverhältnis
16:9
Breitbild
Ja
Kratzfest
Ja
Dauerhafter Bildschirmschutz‎
Ja
Orientierung der Datenschutz Filterung
Landschaft
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Blaulichtfilter
Ja
Technische Details
Palettenhöhe netto
1295.4 mm
Pallettenlänge netto
1612.9 mm
Pallettenbreite netto
1092.2 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
30
pro Stück
€ 4,90*
ab € 82,70*
€ 102,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 93,02*
€ 115,28*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 93,30*
€ 115,30*
2 Tage
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 93,79*
€ 116,16*
4 Tage
29
pro Stück
€ 1,00*
ab € 94,79*
€ 117,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,15*
€ 121,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,83*
€ 121,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,17*
€ 113,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,32*
€ 109,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,70*
€ 98,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.