Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEE1EA471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic EEE1EA471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Panasonic EEE1EA471P Kondensator Schwarz, Grau Festkondensator Zylindrische
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100008031
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEE1EA471P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Belastbarkeit
470000 nF
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Höhe
10.2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,298*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,986*
€ 1,17334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,408*
€ 0,48552
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,368*
€ 0,43792
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
MAL215097602E3
ab € 0,74*
Ähnlich
Kemet
EDK477M025A9PAA
ab € 0,347*
Ähnlich
Nichicon
UUD1E471MNL1GS
ab € 0,239*
Ähnlich
Nichicon
UWT1E471MNL1GS
ab € 0,203*
Ähnlich
Panasonic
25SVPK470M
ab € 0,968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.