Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Funktional Hat Schreibtischleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Funktional Hat Schreibtischleuchte
Philips Funktional Hat Schreibtischleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100002726
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514443778
EAN/GTIN:
     8719514443778
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Herzstück
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
390 mm
Breite
94 mm
Tiefe
155 mm
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
370 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Lichtstil
Funktional
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Technische Details
Gehäusematerial
Kunststoff
Lampentyp
Ja
Sonstige Funktionen
Lampenstrom
900 mA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
26.6 mm
Energie
Energiequelle
Akku
Eingangsspannung
5 V
Akku
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
AC Eingangsspannung
5 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003241007
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Typ
Desk Lights
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Lampenleistung
4.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtleistung
80 lm
Lampentechnologie
Ja
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
161 lm/W
Augenkomfort
Ja
Gesamter Lichstrom
80 lm
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,27*
€ 56,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.