Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
AG Neovo TX-2401 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Touchscreen Tisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-100000354
Hersteller:
     Neovo
Herst.-Nr.:
     TX241011E0100
EAN/GTIN:
     4710739597547
Suchbegriffe:
Neovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Der Touchscreen-Monitor TX-2401 verwendet PCAP-Touch-Technologie. Diese ist relativ unempfindlich gegenüber Oberflächenverschmutzungen ist und bietet 10-Punkt-Multitouch-Funktionen für präzise und reaktionsschnelle Touch-Steuerung, welche auch bei Nutzung mit Latexhandschuhen reagiert. Der TX-2401 White bietet vielseitige Anschlussmöglichkeiten (z. B. DisplayPort-, HDMI- und VGA-Eingänge) und ist maximal vielseitig einsetzbar. Die frontseitig zertifizierten IP65- und IK08-Schutzklassen, das weiße Metallgehäuse und die randlose 7H-Hartglasabdeckung sichern problemlose Reinigung und Langlebigkeit für den Dauerbetrieb.

Der Touchscreen TX-2401 verwendet PCAP-Touch-Technologie mit 10-Punkt-Multitouch und ist damit relativ unempfindlich gegen Verschmutzung. Er bietet ein schnelles, präzises und reaktionsschnelles Touch-Erlebnis. Die Bedienung ist problemlos und vegleichbar mit dem von Smartphones und Tablets und lässt sich sogar mit Latexhandschuhen nutzen.

LEICHTE WARTUNG UND REINIGUNG
Commercial Grade Panel, hochwertige Komponenten und ein kratzfester 7H-Hartglasbildschirm sorgen dafür, dass das Display 24/7 rund um die Uhr einsatzbereit ist. Der Touchscreen kann regelmäßig mit Alkohol gereinigt werden.

FRONTSEITIGER IP65 STAUB UND SPRITZWASSER-SCHUTZ
Der weiße Multi-Touch-Monitor TX-2401 mit frontseitiger IP65-Schutzklasse ist vor Staub und verschütteten Flüssigkeiten geschützt und damit ideal in stark frequentierten Arbeitsbereichen.

GESCHÜTZT GEGEN STÖSS
Das Touch-Display mit IK08-Einstufung und das robuste Metallgehäuse verhindern Schäden durch unbeabsichtigte Stöße in stark frequentierten Umgebungen und sichert damit eine lange Lebensdauer.

VIELSEITIGE EINSETZBARKEIT
Dank VESA-Befestigungsvorrüstung bietet der TX-2401 White flexible Befestigungsmöglichkeiten, wie z. B. die Montage auf dem Schreibtisch, die Befestigung an einem Monitorarm. Der im Lieferumfang enthaltene ergonomische Standfuß ermöglicht eine Neigungsverstellung von -2 bis 180 Grad und damit hohe Flexibilität bei der Nutzung. Das Display verfügt über einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, um stabile Farbwiedergabe zu gewährleisten.

VIELSEITIGE KONNEKTIVITÄT
Der TX-2401 White bietet Vielseitigkeit für den Anschluss von Signalquellen über DisplayPort-, HDMI- oder VGA-Eingängen.

KABEL MANAGEMENT
Der Monitorständer mit integriertem Kabelmanagement sorgt für Ordnung und verhindert, dass Kabel beim Einstellen des Bildschirms stören.

NATHLOSE INTEGRATION
Der Touchscreen arbeitet mit verschiedenen Betriebssystemen und gewährleistet Kompatibilität zu Windows, Linux, macOS sowie verschiedenen Android Versionen.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Low Voltage Directive (LVD), REACH, RoHS, UKCA, WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1121207
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
370 mm
Verpackungstiefe
660 mm
Verpackungshöhe
530 mm
Paketgewicht
11400 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB, VGA
Stromadapter enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 180 °
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Touch-Anschluss
Ja
USB Touch Anzahl Ports
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2a
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
575.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
279.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
451.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
7800 g
Breite (ohne Standfuß)
575.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.4 mm
Höhe (ohne Standfuß)
347 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5700 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
17 W
Stromverbrauch (Standby)
0.4 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Glasdicke
3.3 mm
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Art des Touchscreens
Tisch
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Touch-Technologie
Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.274 x 0.274 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 84 kHz
Digital vertikale Frequenz
56 - 76 Hz
Oberflächenhärte
7H
RGB-Farbraum
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 718,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,38*
€ 938,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 767,27*
€ 913,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 718,58*
€ 855,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,81*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.