Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OXO 20081 Schäler Obst & Gemüse Schwenkbarer Schäler Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OXO 20081 Schäler Obst & Gemüse Schwenkbarer Schäler Schwarz, Edelstahl
OXO 20081 Schäler Obst & Gemüse Schwenkbarer Schäler Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99721538
Hersteller:
     OXO
Herst.-Nr.:
     20081
EAN/GTIN:
     719812200811
Suchbegriffe:
Gemüseschäler
Kartoffelschäler
Pendel-Schäler
Pendelschäler
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Obst & Gemüse
Produkttyp
Schwenkbarer Schäler
Material Messer
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Kartoffelaugenentferner
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Länge (mm)
177.79 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
25.4 mm
Höhe
177.79 mm
Gewicht
109.31 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.