Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2086-1223 Anschlussblock 3 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2086-1223 Anschlussblock 3 Schwarz
Wago 2086-1223 Anschlussblock 3 Schwarz
Wago 2086-1223 Anschlussblock 3 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99715890
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2086-1223
EAN/GTIN:
     4055144094107
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Betriebstemperatur
-60 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.2 mm
Tiefe
13.6 mm
Höhe
10.2 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,37977*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 288 Stück
€ 0,50977*
€ 0,60663
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42977*
€ 0,51143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,41977*
€ 0,49953
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,37977*
€ 0,45193
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.