Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
TRIO 527090131 Tischleuchte SMD-LED-Modul 5 W LED Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-99699905
Hersteller:
TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
TR527090131
EAN/GTIN:
4017807372335
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Höhe
410 mm
Breite
160 mm
Gewicht
855 g
Sockelbreite
164 mm
Sockelhöhe
24 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
335 mm
Paketgewicht
1080 g
Energie
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Anzahl der Helligkeitseinstellungen
4
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
SMD-LED-Modul
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lampenleistung
5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
5000 K
Lichtfarbe
Tageslicht
Lichtstärke
550 Lux
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Touch-Dimmer am Produkt
Ja
... >
Beleuchtung
>
Innenbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
trio leuchten trafo
,
netztrafo
,
arbeitsplatzlampen led
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,83*
Preis gilt ab 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790104
€ 41,45*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Messing
TRIO Leuchten
579790108
€ 43,66*
Sonstiges
TRIO Curtis Tischleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel 4 W LED Nickel
TRIO Leuchten
579790107
€ 41,03*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Aluminium
TRIO Leuchten
5027011-47
€ 12,74*
Sonstiges
TRIO Pronto Tischleuchte E27 Weiß
TRIO Leuchten
5027011-01
€ 12,71*
Sonstiges
Funktionale Schreibtischlampe / Tischleuchte BASIC in Weiß, Flexrohr
Globo
2485
€ 25,60*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, schwarz
TRIO Leuchten
510180
€ 65,81*
Sonstiges
LED-Schreibtischleuchte, AMSTERDAM, LED/5W, weiß
TRIO Leuchten
510177
€ 66,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.