Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
DELL PowerEdge R6515 Server 480 GB Rack (1U) AMD EPYC 7313P 3 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 550 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-99549086
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     4XJTD
EAN/GTIN:
     5397184730881
Suchbegriffe:
Rack Server
Server
dell server rack
rack server
Zwei-Sockel-Leistung in einem Ein-Sockel-Design mit 1-HE-Rack
Der Dell EMC PowerEdge R6515 ist ein 1-HE-Server mit einem Sockel, der für die Verarbeitung von Workloads wie Virtualisierung sowie für HCI- und OpenStack-fähige Architektur entwickelt wurde.
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7313P
Prozessor-Taktfrequenz
3 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
3.7 GHz
Prozessor-Cache
128 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Design
Gehäusetyp
Rack (1U)
Produktfarbe
Schwarz
Ablageschienen
Ja
Bezel
Ja
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Bytes pro Sektor
512
Laufwerkseinschübe
4
Speicher
Speicherkapazität
32 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
1000 GB
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Speicherrangfolge
2
Speicherkartensteckplätze
16x DIMM
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 32 GB
Speicherdatenübertragungsrate
3200 MT/s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12000 m
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
550 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Anzahl der Haupt-Netzteile
1
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromkabellänge
2 m
Netzkabel-Anschluss 1
C13-Koppler
Netzkabel-Anschluss 2
C14-Koppler
Netzkabelstrom
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
42.8 mm
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
3949 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
2064 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
434 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
118 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
3396 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
553 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2 2023
Netzwerk
LAN-Controller
Broadcom 5720
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Anzahl Stromkabel
1
Software
Kompatible Betriebssysteme
<ul><li>Canonical Ubuntu Server LTS - Citrix Hypervisor - Microsoft Windows Server with Hyper-V - Red Hat Enterprise Linux - SUSE Linux Enterprise Server - VMware ESXi</li></ul>
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
480 GB
RAID-Unterstützung
Ja
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
480 GB
SSD Schnittstelle
SATA III
SSD-Größe
2.5"
Unterstützte SSD-Größen
3.5"
Anzahl der unterstützten SSDs
4
Unterstützte RAID-Controller
H740P
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Laufwerk schreibt pro Tag (DWPD)
1
Speicherlaufwerk-Adapter enthalten
Ja
Speicherlaufwerk-Adaptertyp
2.5" - 3.5"
Leistungen
Remote-Management
iDRAC9, Enterprise 15G
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Weitere Suchbegriffe: dell rack server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.505,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.700,71*
€ 3.213,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.677,25*
€ 3.185,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.595,36*
€ 3.088,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.546,37*
€ 3.030,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.505,62*
€ 2.981,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PET2_3YKYCE
ab € 238,56*
Zubehör
Dell
PET2_3HDE
ab € 57,89*
Zubehör
Dell
PET2_5YKYCE
ab € 400,43*
Zubehör
Dell
PET2_5HDE
ab € 96,05*
Zubehör
Dell
AA799041
ab € 254,11*
Zubehör
Dell
AA799064
ab € 132,53*
Zubehör
Dell
AA799087
ab € 208,22*
Zubehör
Dell
AA799110
ab € 312,93*
Zubehör
Dell
AB257576
ab € 131,75*
Zubehör
Dell
AB257598
ab € 89,78*
Zubehör
Dell
AB257620
ab € 222,56*
Zubehör
Dell
AB614353
ab € 281,65*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3P4
ab € 1.184,72*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3PS
ab € 714,71*
Zubehör
Dell
PR6515_3OS3P4H
ab € 1.781,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.